Motion
7100167871 3MVITRIFIED MEULE 22VA  T1N-500X32X203.2  V60  X8 93NA120H

3M
7100167871 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VA T1N-500X32X203.2 V60 X8 93NA120H

3M™Vitrified Meule 22VA T1N-500x32x203.2 V60 X8 93NA120 H15VPMF902W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02716555
N° MFR7100167871 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VA T1N-500X32X203.2 V60 X8 93NA120H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100167871 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VA T1N-500X32X203.2 V60 X8 93NA120H

3M™Vitrified Meule 22VA T1N-500x32x203.2 V60 X8 93NA120 H15VPMF902W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02716555
N° MFR7100167871 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 22VA T1N-500X32X203.2 V60 X8 93NA120H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    69.9 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440203846
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308448684
  • CUP_NON
    00076308448684

Aperçu

Description du fabricant
7100167871 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.