Motion
14997 DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 6002J  5"X1"M20 MIC PAT 18

3M
14997 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 5"X1"M20 MIC PAT 18

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M20, motif 18, blanc, 5 po x 1 po, matrice 500FF, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716576
N° MFR14997 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 5"X1"M20 MIC PAT 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14997 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 5"X1"M20 MIC PAT 18

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M20, motif 18, blanc, 5 po x 1 po, matrice 500FF, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716576
N° MFR14997 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 5"X1"M20 MIC PAT 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Numéro de grain
    M20
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    60650010378
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144149971
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144149971

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 14997
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté offre une coupe agressive et une égratignure constante sur les matériaux difficiles à meuler comme la pierre, le verre, la céramique, les carbures et les composites
  • Le motif minéral à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Ancrages métalliques diamantés de calibre micron solidement
  • Pièce jointe à dégagement rapide
  • L’endos flexible s’adapte aux bords et aux contours