Motion
45118 MANDRIN ROULEAU CARTOUCHE 3/16"X1-1/2"X1/4"

3M
45118 CARTRIDGE ROLL MANDREL 3/16"X1-1/2"X1/4"

Mandrin de rouleau à cartouche 3M™ , 45118, 3/16 po x 1-1/2 po x 1/4 po, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716878
N° MFR45118 CARTRIDGE ROLL MANDREL 3/16"X1-1/2"X1/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45118 CARTRIDGE ROLL MANDREL 3/16"X1-1/2"X1/4"

Mandrin de rouleau à cartouche 3M™ , 45118, 3/16 po x 1-1/2 po x 1/4 po, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716878
N° MFR45118 CARTRIDGE ROLL MANDREL 3/16"X1-1/2"X1/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.5 po
  • Diamètre du pilote
    3/16 po
  • Longueur du pilote
    1-1/2 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Comp. abrasif
    Rouleau de cartouches
  • Numéro de stock du fabricant
    60980108157
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144451180
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Comp. outil
    Meuleuse à matrice
  • CUP_NON
    00051144451180

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN EN ROULEAU À CARTOUCHE 45118
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • La tige doit correspondre à la taille du mandrin de l’outil électrique ou du mandrin de perçage
  • Le diamètre du pilote doit correspondre à la taille du rouleau de cartouches