Motion
MEULE DE POLISSAGE COUSSINÉE EN CAOUTCHOUC 45129  2 PO X1 PO X1/4 PO

3M
45129 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 2"X1"X1/4"

3M™ Roue de polissage de coussin en caoutchouc 45129, 2 po x 1 po x 1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716885
N° MFR45129 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 2"X1"X1/4"
Prix11.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45129 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 2"X1"X1/4"

3M™ Roue de polissage de coussin en caoutchouc 45129, 2 po x 1 po x 1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716885
N° MFR45129 RUBBER CUSHION POLISHING WHEEL 2"X1"X1/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tambour
    2 po
  • Hauteur du tambour
    1 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Hauteur totale
    0.25 po
  • Longueur totale
    0.25 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.201 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60989090430
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144451296
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144451296

Aperçu

Description du fabricant
MEULE DE POLISSAGE COUSSINÉE EN CAOUTCHOUC 45129
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Sécurise en toute sécurité les bandes et les courroies abrasives et absorbe les vibrations
  • Se conforme aux surfaces profilées pour éliminer rapidement les égratignures, polir et mélanger
  • Disponible dans une grande variété de diamètres et de tailles de tige
  • L’accessoire maximise les utilisations et la valeur de votre outil électrique 3M