Motion
82564 TAMPON À DISQUE HOOKIT ROLOC TYPE J 1"

3M
82564 HOOKIT ROLOC DISC PAD TYPE J 1"

3M™ Tampon à disque Hookit™ Roloc™ type J 82564, 1 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717251
N° MFR82564 HOOKIT ROLOC DISC PAD TYPE J 1"
Prix12.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82564 HOOKIT ROLOC DISC PAD TYPE J 1"

3M™ Tampon à disque Hookit™ Roloc™ type J 82564, 1 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717251
N° MFR82564 HOOKIT ROLOC DISC PAD TYPE J 1"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980017994
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144825646
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
82564 BLOC DE DISQUES HOOKIT ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La fixation à boucles et à crochets rend les changements abrasifs rapides, simples et sécurisés, réduisant les temps d’arrêt
  • Le coussinet en mousse de densité moyenne de 5/16 po d’épaisseur équilibre la conformabilité et la résilience pour le disque de diamant flexible QRS
  • Le coussinet en mousse néoprène résiste à la compression et à la chaleur
  • Le système Hookit s’adapte aux applications humides