Motion
PORTE-DISQUE À LAMELLES 88769  T27 4 PO5/8-11 INTERNE

3M
88769 FLAP DISC HOLDER T27 4"5/8-11 INTERNAL

3M™ Porte-disque à rabat T27 88769, 4 po 5/8 po-11 interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717571
N° MFR88769 FLAP DISC HOLDER T27 4"5/8-11 INTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88769 FLAP DISC HOLDER T27 4"5/8-11 INTERNAL

3M™ Porte-disque à rabat T27 88769, 4 po 5/8 po-11 interne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717571
N° MFR88769 FLAP DISC HOLDER T27 4"5/8-11 INTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980035061
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144887699

Aperçu

Description du fabricant
88769 SUPPORT DE DISQUE À RABAT T27
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le porte-disque à lamelles 3M™ permet de fixer solidement 3M™ disques à lamelles et meules à coupelle à une meuleuse à angle droit
  • Conçu pour les disques et les roues abrasifs de type 27
  • La clé Allen personnalisée aide à serrer l'écrou de retenue
  • Le support comprend des entretoises pour s’adapter au montage sur diverses longueurs d’axes
  • Convient aux disques et aux roues de 6” ou 7” diamètres