Motion
06411
Lingettes de nettoyage de laboratoire/de précision - Traitées, polypropylène, nombre de lingettes : 90
N° D’ARTICLE MI02717980
N° MFR06411
Prix124.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingettes de nettoyage de laboratoire/de précision - Traitées, polypropylène, nombre de lingettes : 90
N° D’ARTICLE MI02717980
N° MFR06411

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix124.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    12.500 po
  • Largeur d’essuyage
    12.000

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce système est la solution de rechange idéale à l'utilisation d'un seau ouvert en combinaison avec un chiffon. Les essuie-glaces sont conçus pour être utilisés avec le système d'essuyage humide rechargeable WETTASK*
  • Type de lingette de nettoyage
    Utilisation en laboratoire/précision
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    90
  • Surfaces nettoyées
    Métal
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000064114
  • Essuyer le matériau
    Polypropylène
  • Présentation des lingettes
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
06411 ESSUIE-TOUT KIMTECH POUR LA PRÉPARATION - WETTTASK
  • Choisissez l’essuie-tout Kimtech qui convient le mieux à votre tâche et ajoutez la solution chimique que vous préférez
  • Le système fermé aide à éliminer les chiffons et les solutions contaminés et aide à réduire l’exposition aux vapeurs et aux éclaboussures chimiques
  • Seau WetTask jetable gratuit avec chaque caisse de lingettes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté