Spécifications
Dimensions
- Diamètre2-1/4 po
- Hauteur6-1/4 po
- Taille du filetage de sortie3/4 po
Détails
- Matériau de la cuvetteVerre
- Capacité4 oz
- Matériau des composantsAluminium
- Type de lubrifiantHuile
- Température de fonctionnement maximale+325 °F
- Type de montageMontage direct
- Nombre de prises1
- Type de filetage de sortieNPT
- TypeRéservoir d’air/huile