Motion
802MFRFMHSS
Clé dynamométrique - Tête flexible, entraînement 3/8 po, 10 à 80 pi-lb, ±4  % - CW | ±6  % - Précision CCW
N° D’ARTICLE MI02719264
N° MFR802MFRFMHSS
Prix380.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - Tête flexible, entraînement 3/8 po, 10 à 80 pi-lb, ±4  % - CW | ±6  % - Précision CCW
N° D’ARTICLE MI02719264
N° MFR802MFRFMHSS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix380.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    393.7 mm

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Forme d’entraînement
    Carré
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    0.5 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    10 à 80 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    120 à 960 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    13.6 à 108.8 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662459907318
  • Type de clé
    Tête flexible

Aperçu

Description du fabricant
802MFRFMHSS CLÉ 3/8 DR 10-80 PI-LB