Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Lentille dioptrique1
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- LogoPYRAMEX
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsVenture II
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes grossissantes
- CUP_NON814992006489
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La lentille courbée de base 9.75 offre une protection latérale complète
- Les embouts de nez fixent le verre et empêchent le glissement tout en offrant un ajustement doux
- Le placement stratégique de l’insert de lentille est hors de la ligne de vision directe de l’utilisateur
- Les lentilles résistantes aux rayures 100 % polycarbonate offrent une protection contre les reflets excessifs et une protection de 99 % contre les rayons UVA et UVB nocifs
- Satisfait ou dépasse les exigences de Z87.1 à fort impact ainsi que les normes CE EN 166 et CAN/CSA Z94.3-07
- Tous les styles ne répondent pas aux normes CE ou CSA