Motion
415H MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
415H OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 415 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02722477
N° MFR415H OFFSET LINK EA PK
Prix2.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
415H OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 415 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02722477
N° MFR415H OFFSET LINK EA PK
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
Prix2.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    415 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.469 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Hauteur de la plaque
    0.469 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Poids
    0.019 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    415 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    5019
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
415 MAILLONS DÉCALÉS LOURDS PAR PAQUET
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.