Motion
BL466 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 15600 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02722694
N° MFRBL466 CL
Prix96.94 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 15600 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02722694
N° MFRBL466 CL
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
Prix96.94 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    15600 lb
  • Laçage
    6 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.472 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.080 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.200 po
  • Pas  
    0.500 po
  • Poids
    1.32 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.094 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039434098

Aperçu

Description du fabricant
BL466 50FT BOBINE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good