Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ65
- Épaisseur de l’élément1.0200 po
- Désalignement parallèle maximal0.008 à 0.027 po
- Diamètre extérieur5.3100 po
- Poids0.40 lb
Détails
- CouleurJaune
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentAraignée centrale ouverte
- Instructions d’installationfile :///C :/Users/IC064979/Downloads/CJ_Install_Guide_July2012 %20(1).pdf
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant61454
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144614544
- Rpm max.4250 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple11060 po
- CUP_NON685144614544
Aperçu
- Conception en trois pièces facile à assembler
- La conception courbée de la mâchoire incorpore la courbure radiale et axiale (courbure) à l’élastomère (araignée)
- Les moyeux sont offerts en fer fritté, en acier, en aluminium, en fonte et en fer nodulaire
- Trois élastomères d’uréthane différents disponibles
- Aucun contact métal sur métal et aucune lubrification requise
- Conception sans danger en raison de la mâchoire dans la conception de compression (continue à fonctionner après la défaillance de l’élastomère)
- La série CJ couvre une plage de couple de 67 à 247,800 po-lb