Motion
HP1055FTM-84MM

REXNORD INC
HP1055FTM-84MM

Chaîne supérieure de table MCC® - Flexion latérale, largeur de vol 84 mm, pas de chaîne 1.0000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02724808
N° MFRHP1055FTM-84MM
Prix47.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1055FTM-84MM

Chaîne supérieure de table MCC® - Flexion latérale, largeur de vol 84 mm, pas de chaîne 1.0000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02724808
N° MFRHP1055FTM-84MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.3100 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Épaisseur du vol
    12.7 mm
  • Guide de dégagement droit
    44 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    130 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm
  • Poids
    0.11 lb
  • Poids par pied
    1.89 kg/m

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699353495

Aperçu

Description du fabricant
81425501 FTM1055 K84MM HP
  • HP1055 FTM 3.31 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable