Motion
82325
Graisse polyvalente, à usage général, taille de 3 oz, contenant tubulaire
N° D’ARTICLE MI02725414
N° MFR82325
Prix19.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente, à usage général, taille de 3 oz, contenant tubulaire
N° D’ARTICLE MI02725414
N° MFR82325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3 oz
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de contenant
    Tube
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    079340823259
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -42 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340823259

Aperçu

Description du fabricant
209806 82325 LUBRIFIANT SPR 3 OZ. À TB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté