Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 pi
- Poids0.32 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Norme de mesureImpériale
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- CUP_NON673766032471
Aperçu
- Aucune lubrification n’est normalement requise
- À l’extérieur de la chaîne, complètement sec au toucher
- Plaques plaquées nickel
- Lubrifiant approuvé par l’industrie alimentaire dans le buisson fritté
- Revêtement de rouleau unique approuvé par l’industrie alimentaire
- Dimensions interchangeables avec la chaîne standard
- Diamètre de broche standard ISO, fixations standard sur les maillons extérieurs
- Disponible en brins simples et doubles
- Emballage : 10 pi par boîte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la circulaire
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la circulaire
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la brochure