Motion
MXS20-125
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02733066
N° MFRMXS20-125
Prix710.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02733066
N° MFRMXS20-125
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
Prix710.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    268 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Standard
  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    440 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS20-125 CYL, TABLE DE GLISSIÈRE D’AIR
  • Taille de l’alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses : 5 mm à 150 mm, selon la taille de l'alésage
  • Avec ou sans réglage de course, avec ou sans choc
  • Options : tampon, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale
  • Variété d’interrupteurs avec une variété de longueurs de fils

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté