Motion
1KA-2126
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 5/16 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI02735545
N° MFR1KA-2126
Prix18.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 5/16 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI02735545
N° MFR1KA-2126
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
Prix18.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-3/4 po
  • Dégagement horizontal
    3/4 po
  • Diamètre de la manille
    5/16 po
  • Dégagement vertical
    15/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de sécurité
    Corps en acier laminé de 1-3/4in (44mm) de large pour une résistance supérieure, 15/16in (24mm) de haut, manille en acier trempé de 5/16in (8mm) de diamètre pour une résistance supérieure aux coupures, le cadenas de qualité commerciale offre une protection supérieure contre le perçage et l’incursion, le verrouillage à double roulement à billes pour une résistance maximale au levier, à clé identique – commandez plusieurs serrures à ouvrir avec la même clé ou commandez pour correspondre à d’autres serrures avec le cylindre W1 , le cylindre W1 à 4 broches empêche le crochetage
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte

Aperçu

Description du fabricant
CADENAS 1KA-2126 ; À CLÉ, N° 2126

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté