Motion
S360
Lunettes de sécurité UVEX , verres en polycarbonate transparents, monture/température transparente, homologuées ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI02741942
N° MFRS360
Prix16.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité UVEX , verres en polycarbonate transparents, monture/température transparente, homologuées ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI02741942
N° MFRS360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Matériau du cadre
    PVS
  • Matériau du serre-tête
    Néoprène
  • Revêtement de lentille
    Uvextreme AF
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    UVEX Classique
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390023101
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Aéré

Aperçu

Description du fabricant
S360 LUNETTES UV SANS BROUILLAGE
  • S’adapte à la plupart des lunettes d’ordonnance
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1 et certifié conforme aux normes CSA Z94.3