Motion
37DI3200G

UNI-CHAINS
37DI3200G

Chaîne en plastique flexible latérale ZZCH000198 - course droite, 2.250 po de largeur, pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI02742440
N° MFR37DI3200G
Prix27.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
37DI3200G

Chaîne en plastique flexible latérale ZZCH000198 - course droite, 2.250 po de largeur, pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI02742440
N° MFR37DI3200G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.250 po
  • Chaîne Pas  
    2.0000 po
  • Guide de dégagement droit
    2.34 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2.40 po
  • Diamètre de la broche
    0.25 po
  • Poids par pied
    2.25 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne spéciale en plastique
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Gris
  • Matériel de vol
    POM DI
  • Numéro CUP du fabricant
    855539008177
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à 194°F
  • Matériau de la broche
    AISI 304 SS
  • Normes respectées
    Matériel approuvé par la FDA
  • CUP_NON
    855539008177

Aperçu

Description du fabricant
DI 3200 CHAÎNE GRISE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good