Motion
CSK20-P
Embrayage à griffes - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur de 14 mm, couple de 50 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02743834
N° MFRCSK20-P
Prix536.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à griffes - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur de 14 mm, couple de 50 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02743834
N° MFRCSK20-P
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
Prix536.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    14 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    2115 lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Série
    CSK
  • Capacité de couple
    50 pi-lb
  • CUP_NON
    786582697370

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CSK-20-P

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer