Spécifications
Dimensions
- Diamètre4.0000 po
- Longueur totale10.3000 po
- Longueur de la garniture3 po
Détails
- Matériau de la soieTampico
- Type de brossePeinture pour pinceaux
- CouleurBlanc
- Matériau de remplissageTampico
- GradeMoyen
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Nombre de lignes4
- Type de produitBrosses en biseau
- CUP_NON012382740047
Aperçu
- Application de ciment, de peintures à l’eau et de matériaux d’étanchéité liquides sur les blocs de ciment et autres murs de maçonnerie, poignée fixée
- Idéal pour appliquer du ciment, des peintures à l’eau et des matériaux d’étanchéité liquides sur les murs de maçonnerie