Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée15/16 po
- Longueur de la poignée54 po
Détails
- Type de raccord de poignéePince de roue de pouce
- Matériau de la poignéeBois
- Types de produitsPoignée
Aperçu
- 15/16 in handle diameter
- Qualité industrielle
- Bois franc avec têtes métalliques plaquées
- Tête en plastique à changement rapide