Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.023 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.023 po
- Longueur totale6.0000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication, fabrication
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382081065
- Type de filNœud
Aperçu
- Destiné à être utilisé principalement sur les meuleuses à angle droit, petites et grandes
- Construction de trou de nœud individuel disponible en acier traité thermiquement ou en acier inoxydable de type 302
- Applications : Enlever les revêtements en poudre, les peintures à base d’époxy et les revêtements caoutchoutés, la préparation et le nettoyage des soudures, le tartre de nettoyage et la corrosion importante, en éliminant les bavures lourdes des grosses pièces après la coupe