Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 30723 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 1.20 lb, idéal pour l’enlèvement de matière et le mélange.
- Numéro CUP du fabricant012382307233
- CUP_NON012382307233
Aperçu
- Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations