Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382313500
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382313500
Aperçu
- Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’un taux de coupe élevé à un prix avantageux (maintient un taux de coupe similaire à celui du Tiger original)
- Idéal pour un angle de travail de 15° à 25°