Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-5/8 po
- Taille de la brosse1/2 po
- Épaisseur de la brosse1/4 po
- Longueur totale7.1000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie
- Caractéristiques et avantages• Les brosses offrent un service efficace et durable à un coût minimal • Longueur de la garniture : 1-5/8 po • Épaisseur de la brosse : 1/4 po
- Matériau de la ferruleMétal
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382401603
- Quantité du colis30
Aperçu
- Les brosses offrent un service durable et efficace à un coût minimal
- 1-5/8 in trim length
- 1/4 in brush thickness