Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Hauteur totale0.3000 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
- Poids0.80 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur3/32 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreNon fileté
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurNoir
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- À utiliser avecAcier au carbone
- Renseignements générauxLa date de validité détermine la durée de conservation
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382563837
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8500 tr/min
- Quantité du colis25
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382563837
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
- Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
- L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général