Motion
9075-20
Clé à chocs ou clé à cliquet avec fil - 3/4 po taille d’entraînement, vitesse maximale : 1750 tr/min, couple de 380 pi-lb, non réversible, 7 A, 120 V c.a./c.c., poids de l’outil : 6.2 lb
N° D’ARTICLE MI02746454
N° MFR9075-20
Prix410.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs ou clé à cliquet avec fil - 3/4 po taille d’entraînement, vitesse maximale : 1750 tr/min, couple de 380 pi-lb, non réversible, 7 A, 120 V c.a./c.c., poids de l’outil : 6.2 lb
N° D’ARTICLE MI02746454
N° MFR9075-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix410.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11-5/8 po
  • Poids
    7.22 lb

Détails

  • Style de poignée
    Poignée pistolet

Aperçu

Description du fabricant
9075-20 CLÉ À IMPACT
  • Poignée pistolet avec interrupteur à bascule
  • Couple de 380 pi-lb : plus de couple, plus de temps
  • Interrupteur à bascule c.a./c.c. pour une sélection rapide de marche avant et arrière
  • Puissant moteur de 7.0 A
  • Léger (6.2 lb) avec une sensation équilibrée et une prise coussinée
  • Bague de friction et fixation de la douille dans le trou de passage