Motion
Tango Frisction Haut A

FENNER DRIVES
Tango Frisction Top A

PowerTwist® V Link Belting - A/13 Section Size, 1/2 in Top Width, 100 ft Length, Purple, Polyester/Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI02747026
N° MFRTango Frisction Top A
Prix24.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
Tango Frisction Top A

PowerTwist® V Link Belting - A/13 Section Size, 1/2 in Top Width, 100 ft Length, Purple, Polyester/Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI02747026
N° MFRTango Frisction Top A
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
Votre prix24.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.50 po
  • Taille de la section
    A/13
  • Largeur supérieure
    1/2 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist®
  • Couleur
    « Mauve »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22°F à +150 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    A
  • Série
    PowerTwist® Haut de friction®
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    A/13

Aperçu

Description du fabricant
0408081 DÉMÉNAGEMENT DE LA FRICTIONTOP A
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good