Motion
440038
Chaîne d’ingénierie - Chaîne de transfert combinée sur le toit, pas de 55 / 1.631 po, riveté, carbone moyen OSSB, matériau en fer malléable à l’intérieur du maillon coulé
N° D’ARTICLE MI02748607
N° MFR440038
Prix29.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - Chaîne de transfert combinée sur le toit, pas de 55 / 1.631 po, riveté, carbone moyen OSSB, matériau en fer malléable à l’intérieur du maillon coulé
N° D’ARTICLE MI02748607
N° MFR440038
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
Prix29.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.1250 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    55 / 1.631 po
  • Largeur intérieure
    0.6875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1875 po
  • Diamètre de la broche
    0.3750 po
  • Longueur de la goupille
    2.0938 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7188 po
  • Résistance à la traction
    9000 po
  • Poids par pied
    3.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    55 / 1.631 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    OSSB carbone moyen, fer malléable à l’intérieur du maillon coulé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    440038
  • Matériel
    OSSB carbone moyen, fer malléable à l’intérieur du maillon coulé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la broche
    Carbone moyen
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Maillon en fonte de fer malléable
  • Série
    Chaîne de transfert combinée sur le toit
  • Normes respectées
    ASME B29.11M
  • Capacité de charge utile
    1140 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE TOIT C55D , RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en aprroximate 10ft brins

Vous pourriez également aimer