Motion
LRT202517
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02750219
N° MFRLRT202517
Prix15.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02750219
N° MFRLRT202517
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
Prix15.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    25000 N
  • Description longue
    Le LRT202517 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm et un poids de 0.17 lb, conçue pour fournir une surface de canalisation durable pour les assemblages de roulements à aiguilles dans l’industrie générale.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT202517
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    21000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT-202517 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté