Motion
OV100X100
Tuyau de conduit flexible - 85 psi
N° D’ARTICLE MI02751036
N° MFROV100X100
Prix9.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de conduit flexible - 85 psi
N° D’ARTICLE MI02751036
N° MFROV100X100
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
Prix9.36 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Manipulation de matériaux - abrasif à usage intensif, chutes de matériaux, aspiration d'huile - usage intensif
  • Couleur
    Transparent
  • Type de tuyau
    Aspiration de liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    822353074749
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile pour usage intensif de la série Oil Vac OV
  • Type
    Flexible d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile pour service intensif
  • CUP_NON
    822353074749
  • Pression de service
    85 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D’HUILE VAC OV100
  • Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Prend en charge la plupart des carburants et des huiles. Excellente résistance à l’essence, au diesel, à l’éthanol, aux mélanges (jusqu’à E30) et aux biodiesels (jusqu’à B100). Tube en polyuréthane résistant à l’abrasion - Le tube en polyuréthane solide dure plus longtemps que les autres matériaux lorsque l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Sans phtalate

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif