Motion
JC36-16-A
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : JC36, mâchoire courbée, 1.0000 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium 2024 ou 7075
N° D’ARTICLE MI02760254
N° MFRJC36-16-A
Prix147.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : JC36, mâchoire courbée, 1.0000 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium 2024 ou 7075
N° D’ARTICLE MI02760254
N° MFRJC36-16-A
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
Prix147.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    JC36
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.150 po
  • Diamètre extérieur
    2.250 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Type d’élément
    Araignée
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Rpm max.
    8,000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    JC
  • CUP_NON
    63452906857

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE JC36-16-A