Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0.8 °
- Code de taille de raccordJC36, JS36, JCC36, JSC36, MJC57, MJS57, MJCC57, MJSC57
- Désalignement angulaire maximal.80 °
- Désalignement parallèle maximal0,004 po
- Diamètre extérieur2.250 po
- Désalignement parallèle0.0040 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleJC36, JS36, JCC36, JSC36, MJC57, MJS57, MJCC57, MJSC57
- Duromètre d’élément98 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyuréthane 98 Shore A ROUGE
- Rpm max.8000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-10 à +180 °F
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieJD
- Capacité de couple68.33 pi-lb
- Raideur de torsion0.003 po-lb/deg
- CUP_NON63452906892