Motion
MGQL25TN-75-Z73

SMC CORP OF AMERICA
MGQL25TN-75-Z73

CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02764752
N° MFRMGQL25TN-75-Z73
Prix397.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGQL25TN-75-Z73

CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02764752
N° MFRMGQL25TN-75-Z73
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
Prix397.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    154.5 mm
  • Largeur totale
    88 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    265 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGQ

Aperçu

Description du fabricant
MGQL25TN-75-Z73

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté