Motion
ZPR50BN-06-B6

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50BN-06-B6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI02767251
N° MFRZPR50BN-06-B6
Prix31.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50BN-06-B6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI02767251
N° MFRZPR50BN-06-B6
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
Prix31.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M6 x 1
  • Poids global
    58 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Poids
    58 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR50BN-06-B6 , SANS TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté