Motion
125DV-C-K
COMMANDE SCR CHÂSSIS DOUBLE TENSION 1/8-1HP, ACCÉL. 6 SEC
N° D’ARTICLE MI02770097
N° MFR125DV-C-K
Prix346.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMMANDE SCR CHÂSSIS DOUBLE TENSION 1/8-1HP, ACCÉL. 6 SEC
N° D’ARTICLE MI02770097
N° MFR125DV-C-K
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
Prix346.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    1.3000 po
  • Largeur totale
    3.6300 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Puissance maximale
    1 hp
  • Puissance minimale
    1/8 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90/180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
125DVC-K 6SEC ACCEL VS DRIVE
  • Double tension 120/240 V c.a. ou 24/36 V c.a., 50/60Hz
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Accélération et décélération linéaires réglables (-2A)
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–10 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance