Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout1/4 po, 3/8 po, 5/16 po
- Longueur totale1-9/16 po, 2-9/16 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Style de pointe de mècheTournevis à écrou magnétique
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Revêtement de finitionOr
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Nombre de bits inclus3
- Type de tigeHexagonales
- CUP_NON662679150075