Motion
C170M-11x18
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 11 mm, DE 0.7090 po, 1.0830 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771406
N° MFRC170M-11x18
Prix137.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 11 mm, DE 0.7090 po, 1.0830 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771406
N° MFRC170M-11x18
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
Prix137.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +14877 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0830 po
  • Poussée transmise maximale
    2191 lbf
  • Longueur montable
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7090 po
  • Longueur totale
    1.24 po
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Pression de contact de l’arbre
    +24343 psi
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.7 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077139
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3.7 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    2191 lbf
  • CUP_NON
    044861077139

Aperçu

Description du fabricant
C170M-11X18 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation