Motion
C405E-137
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.3750 po de diamètre, 2.3622 po de diamètre extérieur, 2.3620 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771440
N° MFRC405E-137
Prix210.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.3750 po de diamètre, 2.3622 po de diamètre extérieur, 2.3620 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771440
N° MFRC405E-137
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
Votre prix210.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Accouplement Longueur  
    2.3620 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1260 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3622 po
  • Longueur de vis
    45 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 45
  • Poids
    1.37909 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075579
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1005 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861075579

Aperçu

Description du fabricant
C405E-137 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation