Motion
C200E-375
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 3.7500 po, D.E 5.3050 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771553
N° MFRC200E-375
Prix270.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 3.7500 po, D.E 5.3050 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771553
N° MFRC200E-375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix270.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +24880 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Poussée transmise maximale
    47017 lbf
  • Longueur montable
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3050 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +35198 psi
  • Poids
    3.677416 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075340
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    7346 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    47017 lbf
  • CUP_NON
    044861075340

Aperçu

Description du fabricant
C200E-375 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation