Motion
C200E-400
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 4.0000 po, D.E 5.8429 po, 1.2992 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771555
N° MFRC200E-400
Prix285.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C200 , DI 4.0000 po, D.E 5.8429 po, 1.2992 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771555
N° MFRC200E-400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix285.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    23733 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2992 po
  • Poussée transmise maximale
    53513 lbf
  • Longueur montable
    1.024 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8429 po
  • Longueur totale
    1.77 po
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Pression de contact de l’arbre
    +34668 psi
  • Poids
    5.4639 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    89 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861030707
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8919 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    53513 lbf
  • CUP_NON
    044861030707

Aperçu

Description du fabricant
C200E-400 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation