Motion
C200M-70x110
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 70 mm, DE 4.3307 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771581
N° MFRC200M-70x110
Prix229.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 70 mm, DE 4.3307 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771581
N° MFRC200M-70x110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix229.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23705 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Poussée transmise maximale
    36569 lbf
  • Longueur montable
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur totale
    1.496 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +37251 psi
  • Poids
    3.496783 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075319
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4199 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    36569 lbf
  • CUP_NON
    044861075319

Aperçu

Description du fabricant
C200M-70X110 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation