Motion
C200M-90x130
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 90 mm, DE 5.1181 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771583
N° MFRC200M-90x130
Prix284.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 90 mm, DE 5.1181 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771583
N° MFRC200M-90x130
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
Prix284.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Pression de contact du moyeu
    22924 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Poussée transmise maximale
    41793 lbf
  • Longueur montable
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Longueur totale
    1.496 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +33112 psi
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075333
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6170 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    41793 lbf
  • CUP_NON
    044861075333

Aperçu

Description du fabricant
C200M-90X130 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation