Motion
C200M-110x155
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 110 mm, DE 6.1024 po, 1.2992 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771585
N° MFRC200M-110x155
Prix296.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 110 mm, DE 6.1024 po, 1.2992 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771585
N° MFRC200M-110x155
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
Votre prix296.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    22724 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2992 po
  • Poussée transmise maximale
    53513 lbf
  • Longueur montable
    1.024 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1024 po
  • Longueur totale
    1.772 po
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Pression de contact de l’arbre
    +32020 psi
  • Poids
    5.628166 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    89 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086742
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    9656 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    53513 lbf
  • CUP_NON
    044861086742

Aperçu

Description du fabricant
C200M-110X155 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation