Motion
C405E-262
Assemblage de verrouillage sans clé - 2.6250 po de diamètre, 4.3307 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771612
N° MFRC405E-262
Prix544.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 2.6250 po de diamètre, 4.3307 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771612
N° MFRC405E-262
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
Votre prix544.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Accouplement Longueur  
    3.5430 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur de vis
    60 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 60
  • Poids
    6.6 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076736
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8313 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861076736

Aperçu

Description du fabricant
C405E-262 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation