Motion
C733M-125
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 125 mm, diamètre extérieur de 215 mm, longueur de 2.3390 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771711
N° MFRC733M-125
Prix882.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 125 mm, diamètre extérieur de 215 mm, longueur de 2.3390 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771711
N° MFRC733M-125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix882.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.3390 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0870 po
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Longueur de vis
    40 mm
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    19.522925 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084953
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    92598 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084953

Aperçu

Description du fabricant
C733M-125 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe