Motion
C733M-185
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 185 mm, diamètre extérieur de 330 mm, longueur de 3.740 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771715
N° MFRC733M-185
Prix2,926.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 185 mm, diamètre extérieur de 330 mm, longueur de 3.740 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771715
N° MFRC733M-185
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
Votre prix2,926.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    185 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.740 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3460 po
  • Extérieur Diamètre  
    330 mm
  • Longueur de vis
    65 mm
  • Taille du filetage
    M16
  • Poids
    82 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084533
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    240808 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084533

Aperçu

Description du fabricant
C733M-185 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe