Motion
C733M-220
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 370 mm, longueur de 4.4880 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771718
N° MFRC733M-220
Prix4,238.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 370 mm, longueur de 4.4880 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771718
N° MFRC733M-220
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
Prix4,238.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.4880 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0940 po
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Longueur de vis
    80 mm
  • Taille du filetage
    M16
  • Poids
    110.290333 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084403
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    344994 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084403

Aperçu

Description du fabricant
C733M-220 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe